36V コードレス刈払機

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状Uハンドル 質量(kg)4.7(蓄電池装着時) 付属品チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋 注文コード28656129 品番CG36DC (NN)
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はハンドル形状・質量・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋 質量(kg)4.7(蓄電池装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415 対応(シャフト分割)不可 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 ハンドル形状Uハンドル 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
関連資料:(0.82MB)
注意
※(NN)仕様は蓄電池・充電器別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
草刈り

本の草刈機が230ミリ様だったが255ミリチップソーを使ってみるとパワー刈り取り速度が数倍になり満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
28656138
2023-07-20
用途:
法面などの草刈り
製造業

もうエンジン式の刈払機は使わないでしょう。
電動式は、パワーに物足りなさが有ったもののこの機種は、全然エンジン式に負けてない。
キックバックしても自動で止まるので、エンジン式よりかなり安全です。
一番気にいったのは、法面など足場の悪い場所で、エンジン式を振ると、回転数が落ちたり安定しない事があるが、電動式はそれが全くない。
バッテリーは、高いので2〜3個持っている方にお勧めします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする