ANXA16080R10 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657075

 

ANXA16080R10 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657075
ANXA16080R10 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657075
ANXA16080R10 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657075

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台最大許容回転速度(min-1[r.p.m])20000注文コード28657075品番ANXA16080R10
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工全長(mm)(LF)50穴径(Φmm)(DCB)25.4ボス径(Φmm)(DCSFMS)50刃径(Φmm)(最大DCX)80溝幅(mm)(KWW)9.5溝深さ(mm)(KDP)6材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)(CBDP)25ボルト径d1(mm)35ボルト径d2(mm)14最大許容回転速度(min-1[r.p.m])20000刃径Dc(Φmm)78
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
※アルミニウム合金ボディの最大刃径(DCX)ø80~ø125はすべて保持具取り付け穴径DCB)が同径(メトリックø27/インチø25.4)となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする