ANXA16080R14 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657084 ANXA16080R14 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657084 ANXA16080R14 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657084

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])20000 注文コード28657084 品番ANXA16080R14
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は最大許容回転速度など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 全長(mm)(LF)50 穴径(Φmm)(DCB)25.4 ボス径(Φmm)(DCSFMS)50 刃径(Φmm)(最大DCX)80 溝幅(mm)(KWW)9.5 溝深さ(mm)(KDP)6 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)(CBDP)25 ボルト径d1(mm)35 ボルト径d2(mm)14 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])20000 刃径Dc(Φmm)78
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
※アルミニウム合金ボディの最大刃径(DCX)ø80〜ø125はすべて保持具取り付け穴径DCB)が同径(メトリックø27/インチø25.4)となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする