住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
25000
注文コード
28657197
品番
ANXS16040RS06
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
最大許容回転速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途
高速・高能率でのアルミニウム合金加工
全長(mm)
(LF)40
穴径(Φmm)
(DCB)16
ボス径(Φmm)
(DCSFMS)38.5
刃径(Φmm)
(最大DCX)40
溝幅(mm)
(KWW)8.4
溝深さ(mm)
(KDP)5.6
材質(ボディ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
(CBDP)18
ボルト径d1(mm)
14
ボルト径d2(mm)
9
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
25000
刃径Dc(Φmm)
38
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。