ANXS16063R08 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657364 ANXS16063R08 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657364 ANXS16063R08 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ) 住友電工ハードメタル 28657364

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])22000 注文コード28657364 品番ANXS16063R08
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は最大許容回転速度など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 全長(mm)(LF)50 穴径(Φmm)(DCB)25.4 ボス径(Φmm)(DCSFMS)50 刃径(Φmm)(最大DCX)63 溝幅(mm)(KWW)9.5 溝深さ(mm)(KDP)6 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)(CBDP)25 ボルト径d1(mm)20 ボルト径d2(mm)14 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])22000 刃径Dc(Φmm)61
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする