ANXS16030E03 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 28657486 ANXS16030E03 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 28657486 ANXS16030E03 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 28657486

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28657486 品番 ANXS16030E03
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 刃数3 全長(mm)(LF)95 質量(kg)0.3 刃径(Φmm)(最大DCX)30 頭部寸法(mm)(LH)35 切込み角度(°)90 材質(ボディ) シャンク径dmm(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)3 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000 刃径Dc(Φmm)28
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする