住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの 柄付タイプ
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28657529
品番
ANXS16040E04
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途
高速・高能率でのアルミニウム合金加工
刃数
4
全長(mm)
(LF)100
質量(kg)
0.4
刃径(Φmm)
(最大DCX)40
頭部寸法(mm)
(LH)40
切込み角度(°)
90
材質(ボディ)
鋼
シャンク径dm
m
(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
3
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
刃径Dc(Φmm)
38
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。