ANXS16030M16Z03 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 28657590 ANXS16030M16Z03 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 28657590 ANXS16030M16Z03 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 28657590

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM16 注文コード28657590 品番ANXS16030M16Z03
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はねじサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 長さ(mm)(平取り部11)10 全長(mm)(OAL)70 ねじ長さ(mm)(LS2)5 ボス径(Φmm)(DCSFMS)28.5 刃径(Φmm)(最大DCX)30 有効長(mm)(LF)47 取付内径(Φmm)(DCON)17 材質(ボディ) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 幅H(mm)24 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000 刃径Dc(Φmm)28
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする