住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの モジュラータイプ
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M16
注文コード
28657617
品番
ANXS16032M16Z04
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途
高速・高能率でのアルミニウム合金加工
長さ(mm)
(平取り部11)10
全長(mm)
(OAL)70
ねじ長さ(mm)
(LS2)5
ボス径(Φmm)
(DCSFMS)28.5
刃径(Φmm)
(最大DCX)32
有効長(mm)
(LF)47
取付内径(Φmm)
(DCON)17
材質(ボディ)
鋼
ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅H(mm)
24
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
刃径Dc(Φmm)
30
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。