用途Signal, 電線対基板
仕様(分離型)無
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
高さ(mm)(嵌合)13.45
ピッチ(mm)(嵌合部)2.00
極数(実装)6、(最大)6
使用温度範囲(℃)-40〜+105
列数1
厚さ(μm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016
最大電流(A)2.5
質量(mg)598.452
形態(実装)ストレート
挿抜耐久30回
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
基板厚(mm)(推奨)1.60
テール長(mm)(基板)3.30
実装方法スルーホール
最大電圧(V)250
グローワイヤー対応無
活線挿抜対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
位置決め有
基板保持有
シュラウドフルシールド
表面実装対応(SMC)無