MicroTPA55755シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(14400個) 注文コード28658359 品番55755-0419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途Signal, 電線対基板 仕様(分離型)無 材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン (樹脂部)自然色 高さ(mm)(嵌合)13.45 ピッチ(mm)(嵌合部)2.00 極数(実装)4、(最大)4 使用温度範囲(℃)-40〜+105 列数1 厚さ(μm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016 最大電流(A)2.5 質量(mg)457.177 形態(実装)ストレート 挿抜耐久30回 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 基板厚(mm)(推奨)1.60 テール長(mm)(基板)3.30 実装方法スルーホール 最大電圧(V)250 グローワイヤー対応 活線挿抜対応 嵌合ガイド 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性 位置決め 基板保持 シュラウドフルシールド 表面実装対応(SMC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする