用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)0.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.2
容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22
定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)