卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659507 品番YCS-125N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,319
販売価格(税別)
10,290

水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。
刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。

用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。 付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書 質量(kg)約3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350 電源コード(m)2.2 寸法(cm)17×22×21 定格時間(分)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする