YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アイアンワイドラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28659848
品番
IWR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用したアイアンラック。アウトドアの小物や調理道具の置き場に。インテリアとしても使用できる。収納バッグ付き。
用途
アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質
天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)
5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×34×44、収納時:90×36×5
取扱説明書:
(0.39MB)