r4b78
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
火の粉に強いコットン生地 タフライト ハイバックチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
28660076
品番
TLHC-01C(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゆったり座れるハイバックチェア。肘掛けつきで座り心地アップ。コットン生地で火の粉に強い。コンパクトに収納可能。背面にメッシュポケット付き。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなど外用の椅子として。アウトドアチェア、ハイバック、持ち運び、軽量。
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
2.85
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×71×86、収納時:110×15×15