YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
タフライト マスコットテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28660119
品番
TLT-3456(MBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐熱メッシュ天板なので熱いもの置いても大丈夫。簡易テーブルに適したミニサイズ!サイドテーブルに最適。
脚が折りたためるのでコンパクトに収納可能。伸縮式の取っ手付き。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル
材質
天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×34×24、収納時:56×34×3
取扱説明書:
(0.37MB)