YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アウトドアチェア サイドテーブル付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラウン
注文コード
28660137
品番
DDE-02WT(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ
用途
屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー
材質
フレーム:アルミ、生地:ポリエステル
質量(kg)
2.5
色
ブラウン
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77.5×49.5×78
座面高(cm)
46