76160-1038 Impact76160シリーズ 日本モレックス(molex) 28660179

Impact76160シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(612個) 注文コード28660179 品番76160-1038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途Conventional, コプラナー, ドーターカード 仕様(ElectricalModel)有、(カラム数)8、(ペア数)4 種別(コンポーネント)基板用リセプタクル 材質金属部:HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂 (樹脂部)黒色 質量(g)10.339 ピッチ(mm)(嵌合)1.90、(実装部1.90 極数(実装)96、(最大)96 使用温度範囲(℃)-55〜+85 列数12 厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.762 最大電流(A)0.75 形態(実装)ライトアングル 難燃性94V-0 シールド 挿抜耐久200回 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 基板厚(mm)(推奨)1.00 テール長(mm)(基板)1.20 インピーダンス(Ω)100 実装方法スルーホール-圧入ピン 最大電圧(V)30AC(RMS)/DC 伝送速度(Gbps)25 活線挿抜対応 嵌合ガイド 嵌合キー 位置決め 基板保持 基板極性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする