用途Conventional, コプラナー, ドーターカード
仕様(ElectricalModel)有、(カラム数)10、(ペア数)4
種別(コンポーネント)基板用リセプタクル
材質金属部:HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂
色(樹脂部)黒色
質量(g)11.676
ピッチ(mm)(嵌合)1.90、(実装部1.90
極数(実装)120、(最大)120
使用温度範囲(℃)-55〜+85
列数12
厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.762
最大電流(A)0.75
形態(実装)ライトアングル
難燃性94V-0
シールド無
挿抜耐久200回
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
基板厚(mm)(推奨)1.00
テール長(mm)(基板)1.20
インピーダンス(Ω)100
実装方法スルーホール-圧入ピン
最大電圧(V)30AC(RMS)/DC
伝送速度(Gbps)25
活線挿抜対応無
嵌合ガイド無
嵌合キー無
位置決め無
基板保持無
基板極性無