NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 LLUCMP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28661720
品番
6201LLUCMP5
参考基準価格(税別)
¥2,124
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
幅(mm)
10
シール
両側接触形ゴムシール
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
12
精度等級
P5
すきま記号
CM
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方