WPC造作材 L型框 マットコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 28664127 品番 YPZ23-1650-S
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材

用途L型框 長さ(mm)1950 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)105×165×1950 ハードメープル50S 仕上WPC加工 表面天然木単板 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする