Asahicho(旭蝶繊維)
カラーブルゾン E006
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
28675868
品番
E006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
S
機能
撥水加工、エコマーク
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の70)
仕様
肩裏メッシュ・背ネーム、見返し内ペン差し付、左右内ポケット、袖・脇シャーリング、再帰反射パイピング
種別
ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080