500mlペットボトルが入るメインポケット、バッテリー接続ポケット、スマホやキーケースなどが入るフロントポケットを装備しています。
暖房装置のない凍える工場。気温が低下する12月以降、現場の職人さんからは腰痛の相談が増加します。「腰板割男」は、この現場で働く職人さんの悩みを和らげるため開発されたウェストバッグです。【電熱ウエストバッグ】目指したのは腰への愛。身も心もいたわる、熱すぎるUSBヒーター付バッグ、初代腰板割男誕生。 USBヒーターは、高温55度(赤色)、中温45度(青色)、低温35度(緑色)の調節がスイッチで簡単に切替可能です。モバイルバッテリーに接続後、長押しで約3秒でウォームアップを行います。身体に当たる生地部分は、保温性がよく、吸汗性にも優れる柔らかもふもふ生地を採用しています。 『メインポケット』は、幅30×縦15cmで長財布や500mlペットボトル、薄手の洋服が入る懐の広さ。約2.3Lの容量。腰板割男は、温かさだけでなく、バッグ機能もしっかりとしています。『バッテリー接続ポケット』はバッテリーポケットのUSBケーブルに、お手持ちのバッテリーを接続しご使用ください。(推奨バッテリー規格:5V2.0A、10000mAh以上。※注意、モバイルバッテリーは付属しておりません。)『フロントポケット』は、幅17×縦11cmでスマホやキーケース、ハンカチなどがすぐに出せる収納サイズ。使いたいものをさっと取り出せます。最長90cmのアジャスターベルトは長さを調節することで、腰やお腹、背中、冷えが気になる=いたわりたい場所を温めることができます。通勤時や会議の時に、バレずにこっそり身体を温めることができます。長さによって、ウエストバッグやショルダーバッグ・ボディバッグとしても使えます。 「初代腰板割男」の特別チャームは、金色の刺繍で、腰板割男を全力でアピールします。取り外し可能で、取るも良し、カナビラなど好きなアイテムと一緒につけるも良し、使い方は自由です。