※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF6【ワケあり】 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 28683395 CF6【ワケあり】 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 28683395 CF6【ワケあり】 カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 28683395

カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 注文コード28683395 品番CF6【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別) アウトレット
¥1,090579
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)11 寸法B1(mm)12 寸法D(Φmm)16 寸法L(mm)28 寸法S(mm)M6×1 寸法d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)4※ 寸法d2(Φmm)- 寸法f(mm)11(最小) 寸法l(mm)9 寸法l1(mm)- 寸法r(mm)0.5 シールシールなし 外径(Φmm)16 幅(mm)11 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質炭素鋼 形状円筒外輪 質量(g)18.5 限界回転数(min-1[r.p.m])25000 最大許容荷重(kN)2.11 基本定格荷重C(kN)3.59 基本定格荷重Co(kN)3.58 トラック負荷容量(kN)3.43
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする