用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25〜40
定格電圧(V)100〜242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30