※背メッシュ
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E6901
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ストーン
ブルー
ネイビー
モスグリーン
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28695748
品番
E6901
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
光触媒防汚加工
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080