色モスグリーン
サイズLL
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット
種別半袖シャツ
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)118
肩幅(cm)51
袖丈(cm)26
着丈(cm)78
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 080