浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の 散水ノズル
浅香工業の 散水ノズル本体
ワンタッチスリムノズル ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697289
品番
194219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。
通水・止水がワンタッチで出来る。
スリム形状で持ちやすい。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
245×140×60
質量(g)
200
パターン
5種類
シャワー種類
キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強