浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の 散水ノズル
浅香工業の 散水ノズル本体
PCフロントレバーノズルアルファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697298
品番
194226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
片手で水形切替が出来る。
操作性に優れた前レバー。
手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
245×140×60
質量(g)
250
パターン
3種類
シャワー種類
シャワー/ジェット/コウカク