Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 6802
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
オリーブ
ネイビー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28698435
品番
6802
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ムレにくく、さらっとした風合い
色
ストーン
サイズ
5L
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
衿台付、背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、胸・袖ペン差し付、サイドフィットボタン、デザインドットボタン、シークレットボタン、ロールアップ
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70