代表画像
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の スコップ・スクープ
粉スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28699730
品番
PS-M
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
トラスコ品番
500-6376
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
124、すくい部:120
幅(mm)
すくい部:75
全長(mm)
210
高さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応