メイン画像
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の スコップ・スクープ
粉スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28699739
品番
PS-S
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
トラスコ品番
500-6384
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
104、すくい部:100
幅(mm)
すくい部:65
全長(mm)
180
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応