代表画像

ステンレス円筒スコップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28699757 品番 RS-O
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。

用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です トラスコ品番500-6244 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)244 幅(mm)344、すくい部:138 全長(mm)352 シルバ- 高さ(mm)140 奥行(mm)140 容量(L)2.14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする