メイン画像

SS6001ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28699985 SS6001ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28699985 SS6001ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28699985

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28699985 品番 SS6001ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高温まで安心して使用できます。
高速性は良好です。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。 トラスコ品番332-1584 材質ステンレス(SUS440C) 幅(mm)8 径(Φmm)外輪:28 使用温度範囲(℃)-40〜150 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)内輪:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする