メイン画像
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の 特殊
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28700028
品番
SS6005ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高温まで安心して使用できます。
高速性は良好です。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
トラスコ品番
332-1665
材質
ステンレス(SUS440C)
幅(mm)
12
径(Φmm)
外輪:47
使用温度範囲(℃)
-40〜150
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
内輪:25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方