代表画像

SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28701550 品番 SKXMT25X25
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
ねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6258 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)119 呼び径(mm)25×25 呼び径25×25A 寸法L1(mm)50、最小43 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)90 寸法B(mm)34 めねじサイズ1 寸法L0(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする