メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 通線工具類
KLEIN TOOLSの 通線ワイヤー
KLEIN TOOLSの ワイヤー
呼線 ファイバーグラス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28702146
品番
56059
参考基準価格(税別)
¥70,224
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。
用途
配管内の通線作業に。
トラスコ品番
137-4248
材質
ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン
全長(m)
61
線径(Φmm)
4.8
外径(Φmm)
431.8