メイン画像

N200308015 TPワイヤ 日栄インテック 28702837 N200308015 TPワイヤ 日栄インテック 28702837 N200308015 TPワイヤ 日栄インテック 28702837

TPワイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28702837 品番 N200308015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。

用途デッキや木材より吊りおろしできるワイヤ。 トラスコ品番161-5452 材質金具部分:スチール、ワイヤ:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1500 質量(g)16 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする