メイン画像

CX102-90-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704149 CX102-90-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704149 CX102-90-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704149 CX102-90-PC1 不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス MIYAGAWA 28704149

不思議な四角穴付き皿頭デッキ用ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30本) 注文コード 28704149 品番 CX102-90-PC1
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ねじがビットに喰い付いて欲しい時にしっかりと喰い付き、打ち込み後、ねじとビットをはずしたい時に簡単にはずせる不思議な四角穴、ミヤガワオリジナルリセス「マジカルスクエア」を採用し作業効率アップを実現しました。
錆に強いオーステナイト系ステンレス(SUS304相当)です。
強度区分A2-100相当です。
オーステナイト系ステンレスねじでありながら、高い強度で打ち込み時のねじ切れを抑制します。

用途木工用。各種ウッドデッキ施工や各種木材締結に。 トラスコ品番195-6763 材質オーステナイト系ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシベイト 全長(mm)90 寸法d(mm)5.5 適合ドライバー四角No.3 頭径(mm)9.5 ねじ部長さ(mm)42
注意
※必ず皿座繰り加工と下穴が必要です。
※下穴径(4.5mm)、下穴長さ(ねじ呼び長さ以上)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする