Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン 68
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28705408
品番
68
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ、ノーフォーク、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、脇シャーリング、マルチポケット、袖ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
材質
金属ファスナー、金属ボタン
胸囲(cm)
145
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
76