代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28705436
品番
RS60-1-CP-U
参考基準価格(税別)
¥15,098
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途
動力伝達用
トラスコ品番
207-3132
材質
スチール
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
160
列数
1
引張強度(kN)
44.1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
平均引張強度(kN)
44.1
内リンク内幅(mm)
12.7