代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28705454
品番
RS80-1-CP-U
参考基準価格(税別)
¥24,726
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途
動力伝達用
トラスコ品番
207-3134
材質
スチール
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
列数
1
引張強度(kN)
78.5
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
平均引張強度(kN)
78.5
内リンク内幅(mm)
15.88