代表画像

椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28705497 品番 RS100-2-CP-U
参考基準価格(税別)¥75,273 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。

用途動力伝達用 トラスコ品番207-3138 材質スチール ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数96 列数2 引張強度(kN)235 ローラー外径(Φmm)19.05 チェーンNo.100 平均引張強度(kN)235 内リンク内幅(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする