代表画像

椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28705506 品番 RS120-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥47,921 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。

用途動力伝達用 トラスコ品番207-3139 材質スチール ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 列数1 引張強度(kN)167 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.120 平均引張強度(kN)167 最大許容荷重(kN)30.4 内リンク内幅(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする