代表画像

椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28705515 品番 RS120-2-CP-U
参考基準価格(税別)¥111,596 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。

用途動力伝達用 トラスコ品番207-3140 材質スチール ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 列数2 引張強度(kN)333 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.120 平均引張強度(kN)333 内リンク内幅(mm)25.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする