曜日別特売
RS40-1-FCJL 椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ 椿本チエイン 28705524

代表画像

椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チェーンNo.40
内容量1個注文コード28705524品番RS40-1-FCJL
参考基準価格(税別)¥183販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。

用途動力伝達用トラスコ品番207-3089材質スチール列数1適合チェーンNo.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする