代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28705838
品番
PL019X047AS
参考基準価格(税別)
¥8,146
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2674
長さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
47
二面幅(mm)
20
最大許容トルク(N・m)
294
伝達トルク(N・m[kgf・m])
294
許容スラスト荷重(kN)
30.4
スラスト荷重(N)
30.4(N・m)