代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28705865
品番
PL024X050AS
参考基準価格(税別)
¥8,309
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2677
長さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
24
外径(Φmm)
50
二面幅(mm)
20
最大許容トルク(N・m)
461
伝達トルク(N・m[kgf・m])
461
許容スラスト荷重(kN)
38.2
スラスト荷重(N)
38.2(N・m)