代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706030
品番
PL075X115AS
参考基準価格(税別)
¥19,923
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2693
長さ(mm)
28
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
115
二面幅(mm)
28
最大許容トルク(N・m)
5880
伝達トルク(N・m[kgf・m])
5880
許容スラスト荷重(kN)
159
スラスト荷重(N)
159(N・m)