代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706206
品番
PL260X325AS
参考基準価格(税別)
¥91,408
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2711
長さ(mm)
56
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
260
外径(Φmm)
325
二面幅(mm)
56
最大許容トルク(N・m)
120000
伝達トルク(N・m[kgf・m])
120000
許容スラスト荷重(kN)
923
スラスト荷重(N)
923(N・m)